※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
仕様
(-XC3A) ポート位置関係の特殊
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
22021309
品番
MXH10-10Z-M9BL-XC3A
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
(-XC3A) ポート位置関係の特殊
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード