※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
22022115
品番
MXH16-15Z-M9BLS-XB13
参考基準価格(税別)
¥26,510
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード