25A-MXH10-30Z コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMC 22024294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)30注文コード22024294品番25A-MXH10-30Z
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする