曜日別特売
25A-MXH6-5Z コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMC 22024495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)5注文コード22024495品番25A-MXH6-5Z
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする