REBR25-1435 サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR25 SMC 22025755

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1435ポートねじの種類(-) Rc注文コード22025755品番REBR25-1435
参考基準価格(税別)¥105,490販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1435作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする