REBR25-400-M9B-XC57 サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR25 SMC 22025895

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ポートねじの種類(-) Rc仕様(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダ注文コード22025895品番REBR25-400-M9B-XC57
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動仕様(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする