※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAHT25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22026306
品番
REAHT25-500-Y7BWVL
参考基準価格(税別)
¥213,790
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード