曜日別特売
REAHT25-600-Z73 サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAHT25 SMC 22026315

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAHT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rc注文コード22026315品番REAHT25-600-Z73
参考基準価格(税別)¥220,610販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする