REAH10-150-Y69B サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH10 SMC 22026638

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
22026638
品番
REAH10-150-Y69B
参考基準価格(税別)¥72,490販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Y69B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする