曜日別特売
REBHT25-500-Y59BL-X168 サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBHT25 SMC 22027268

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBHT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ポートねじの種類(-) Rc仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様注文コード22027268品番REBHT25-500-Y59BL-X168
参考基準価格(税別)¥221,270販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする