曜日別特売
REAL15-150-F7PWL サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL15 SMC 22027968

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7PW注文コード22027968品番REAL15-150-F7PWL
参考基準価格(税別)¥62,540販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする