※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7NWV
注文コード
22028029
品番
REAL15-400-F7NWVL
参考基準価格(税別)
¥69,410
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード