曜日別特売
REAL15-500-F7BWV サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL15 SMC 22028038

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BWV注文コード22028038品番REAL15-500-F7BWV
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする