※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL40TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ種類
J79W
注文コード
22028519
品番
REAL40TN-800-J79WL
参考基準価格(税別)
¥190,850
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
J79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード