※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
22028659
品番
REAR15-150-M9BM
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
CADデータダウンロード