REAR20-200-M9BWM サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR20 SMC 22028896

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW注文コード22028896品番REAR20-200-M9BWM
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする