※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
22029045
品番
REAR20-450-M9NM
参考基準価格(税別)
¥66,720
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
450
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
CADデータダウンロード