※サンプル画像 (左側上から3段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
22030183
品番
REAS10-150-F79WL
参考基準価格(税別)
¥46,040
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード