CDBQ2A63TF-75DC-HL 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A63TF SMC 22038836

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A63TFCDBQ2A63TF-75DC-HL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22038836
品番
CDBQ2A63TF-75DC-HL
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする