CDBQ2A80TF-50DC-RN 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A80TF SMC 22039098

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A80TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22039098品番CDBQ2A80TF-50DC-RN
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
50
ロックの位置
(R) ロッド側
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする