CDBQ2B63-40DC-RL-XB10 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63 SMC 22043736

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63CDBQ2B63-40DC-RL-XB10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
注文コード
22043736
品番
CDBQ2B63-40DC-RL-XB10
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする