曜日別特売
CDBQ2G50-40DC-HN 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G50 SMC 22046624

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード22046624品番CDBQ2G50-40DC-HN
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする