曜日別特売
CDBQ2L50-30DCM-HN-A73C-XB10 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2L50 SMC 22047577

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2L50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類A73C 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード22047577品番CDBQ2L50-30DCM-HN-A73C-XB10
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)30リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73C 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする