※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40SR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22068604
品番
CG5BA40SR-350
参考基準価格(税別)
¥49,550
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード