曜日別特売
CG5BA63SV-110 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63SV SMC 22068814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)110
内容量1個注文コード22068814品番CG5BA63SV-110
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする