※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40TFSR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
290
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22069329
品番
CG5BN40TFSR-30
参考基準価格(税別)
¥24,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード