CG5EA20SV-30 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA20SV SMC 22069733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA20SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30タイプ(A) 無給油エアクッション注文コード22069733品番CG5EA20SV-30
参考基準価格(税別)¥24,550販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする