CG5EA63SR-225 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SR SMC 22069959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)225
内容量1個注文コード22069959品番CG5EA63SR-225
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする