※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN80SV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
230
1100
230
85
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22070677
品番
CG5EN80SV-230
参考基準価格(税別)
¥137,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
230
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード