曜日別特売
CG5FA100SR-75 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR SMC 22070729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード22070729品番CG5FA100SR-75
参考基準価格(税別)¥127,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする