曜日別特売
CG5FA100TFSV-200 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV SMC 22070756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード22070756品番CG5FA100TFSV-200
参考基準価格(税別)¥166,250販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする