曜日別特売
CDJ5L16SV-175-M9NAL ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SV SMC 22073416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175材質(パッキン)(V) FKMオートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード22073416品番CDJ5L16SV-175-M9NAL
参考基準価格(税別)¥23,150販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする