CJ5F10SR-15 ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SR SMC 22073574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード22073574品番CJ5F10SR-15
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする