※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
240
25
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22073669
品番
CDG5BA20SR-25-G5BALS
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,940
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード