曜日別特売
CDG5BA63TFSR-900 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA63TFSR SMC 22074369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA63TFSR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)900
内容量1個注文コード22074369品番CDG5BA63TFSR-900
参考基準価格(税別)¥124,050販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする