※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
850
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
注文コード
22075193
品番
CDG5BN50SR-850
参考基準価格(税別)
¥98,650
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
850
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード