※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA50TFSV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
240
240
320
810
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22076085
品番
CDG5EA50TFSV-240
参考基準価格(税別)
¥68,750
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード