※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA80SV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
1300
1200
1300
25
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22076243
品番
CDG5EA80SV-1300
参考基準価格(税別)
¥348,300
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1300
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード