曜日別特売
CDG5EN25TFSV-215 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN25TFSV SMC 22076514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN25TFSV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)215
内容量1個注文コード22076514品番CDG5EN25TFSV-215
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)215タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする