CDG5EN80SR-230 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN80SR SMC 22077205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN80SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)230
内容量1個注文コード22077205品番CDG5EN80SR-230
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)230タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする