曜日別特売
CDG5GN100SR-350-G5BAL ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN100SR SMC 22078395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN100SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード22078395品番CDG5GN100SR-350-G5BAL
参考基準価格(税別)¥198,280販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする