LWBMS-63-M6-16-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22079724

LWBMS-63-M6-16-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22079724
LWBMS-63-M6-16-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22079724

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)16
回し半径(mm)63
内容量1個注文コード22079724品番LWBMS-63-M6-16-ANI
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)16回し半径(mm)63材質(本体)SCS13(SUS304相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする