商品レビューを投稿する内容量1個仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)注文コード22080233品番XMA-16G-M9PLA
参考基準価格(税別)¥55,330販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品は材質・仕様・オートスイッチ種類など21種類から選べます他の種類を見る ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません