LWAMS-101-M10-50 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080406

LWAMS-101-M10-50 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080406
LWAMS-101-M10-50 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080406

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
寸法Lm(mm)50
寸法R(mm)101
取付長(mm)50
内容量1個注文コード22080406品番LWAMS-101-M10-50
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,917
販売価格(税別)
6,288
寸法D(Φmm)26寸法H'(mm)4寸法H(mm)40寸法Lm(mm)50寸法R(mm)101寸法T(mm)25寸法d(Φmm)30寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)50回し半径(mm)101材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)246材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303寸法MM10材質(調整ねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする