曜日別特売
XMA-25-A90LA ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25 SMC 22080468

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下注文コード22080468品番XMA-25-A90LA
参考基準価格(税別)¥54,560販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ25材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数2ケ付インジケータなしオートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする