LWAMS-63-M5-16 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080494

LWAMS-63-M5-16 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080494
LWAMS-63-M5-16 カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22080494

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
取付穴径(mm)M5
寸法Lm(mm)16
寸法R(mm)63
取付長(mm)16
内容量1個注文コード22080494品番LWAMS-63-M5-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法D(Φmm)16寸法H'(mm)2.5寸法H(mm)24.5寸法Lm(mm)16寸法R(mm)63寸法T(mm)16寸法d(Φmm)19寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)16回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)61材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303寸法MM5材質(調整ねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする