NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M5
M10
M8
M5
M6
寸法Lm(mm)
25
20
25
30
35
40
50
60
16
寸法R(mm)
63
101
63
82
取付長(mm)
25
20
25
30
35
40
50
60
16
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080512
品番
LWAMS-63-M5-25
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法H'(mm)
2.5
寸法H(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
25
寸法R(mm)
63
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
63
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M5
材質(調整ねじ)
SUS303