NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M10
M8
M5
M6
取付長(mm)
50
20
25
30
35
40
50
60
16
回し半径(mm)
82
101
63
82
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081176
品番
LWAMS-82-M8-50-ANI
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
82
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)