NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M10
M10
M8
M5
M6
取付長(mm)
15
15
10
12
回し半径(mm)
101
101
63
82
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081858
品番
LWAFS-101-M10-ANI
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
形状
L字形
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
種類
カムレバー
回し半径(mm)
101
取付部
めねじ
取付長(mm)
15
取付穴径(mm)
M10