NBK(鍋屋バイテック会社)
クイッククランプナットレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M10
M10
M12
M16
回し半径(mm)
34
34
41
49
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081973
品番
LQNN-68-M10
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
回し半径(mm)
34
材質(本体)
SUM22L